GOOBAY - AV-laite - Monitor Work Pole PRO Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - AV-laite - Monitor Work Pole PRO Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 8 kg

  • Väri - musta

  • Laitepaikkojen määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849744174

Sähkönumero

V012765

Toimittajan tuotenumero

74417

Tukkuerä

3

Maksimikuorma:

8 kg

Väri:

musta

Laitepaikkojen määrä:

2

Monitor Work Pole PRO Black

Pro-sarjan työasemaratkaisu, jossa on yksi 17–32'' (43–81 cm) näyttövarsi ja kannattimet kannettavalle tietokoneelle. Näytön suurin sallittu paino on 8 kg ja kannettavan 5 kg. Varsi on korkeussäädettävä, kääntyy ±90°, kallistuu +90°/−30° ja pyörähtää 180°, joten näyttö ja kannettava voidaan sijoittaa tarkasti käyttäjän ergonomian mukaan.

Teline kiinnitetään pöytään 10–80 mm paksuihin kansiin, ja pehmustetut puristusleuat mukautuvat eri kokoisiin kannettaviin pitäen laitteen turvallisesti paikoillaan. Integroitu kaapelinhallinta ja huomaamaton jalusta pitävät työpisteen siistinä ja tilankäytön tehokkaana.