GOOBAY - Kaiutintarvike - Soundbar Mount Uni Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 15 kg
Leveys - 195 mm
Korkeus - 844 mm
Väri - musta
Syvyys - 462 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708282
Sähkönumero
V012766
Toimittajan tuotenumero
70828
Tukkuerä
8
Maksimikuorma:
15 kg
Leveys:
195 mm
Korkeus:
844 mm
Väri:
musta
Syvyys:
462 mm
Goobay Universal Soundbar Mount, kiinnitys TV:hen. Turvallinen ja huomaamaton asennus kaikille yleisille soundbareille.


