GOOBAY - Kaiutintarvike - Speaker Stand Era100 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 3 kg

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 715 mm

  • Väri - musta

  • Syvyys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849710261

Sähkönumero

V012768

Toimittajan tuotenumero

71026

Tukkuerä

3

Maksimikuorma:

3 kg

Leveys:

250 mm

Korkeus:

715 mm

Väri:

musta

Syvyys:

250 mm

Goobay Speaker Stand Modern Era 1 Base, yhteensopiva Sonos Era 100 -kaiuttimien kanssa. Minimalistinen muotoilu ja optimaalinen korkeus (71,5 cm) parhaan kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi.