GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,5m,viol,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM4
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - muu
Pituus - 5 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849959370
Sähkönumero
V011973
Toimittajan tuotenumero
95937
Tukkuerä
20
Kategoria:
OM4
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
muu
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
OM4‑kuitu soveltuu erityisesti suurinopeuksiseen tiedonsiirtoon, kuten 10G/40G/100G‑Ethernet‑yhteyksiin, ja sen suorituskyky riittää vaativiin konesalirakenteisiin sekä runkoverkkoihin. Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja takaa vähäisen savunmuodostuksen ja myrkyttömät palokaasut tulipalon sattuessa. Taivutussuoja ja tukeva kaapelirakenne ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina käyttöönottoon asti.


