GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11-RJ45 3m jatko musta

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m

Ulkovaipan väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849685309

Sähkönumero

V012011

Toimittajan tuotenumero

68530

Tukkuerä

10

Pituus:

3 m

Ulkovaipan väri:

musta

Goobayn modulaarinen RJ45–RJ11‑kaapeli on suunniteltu erityisesti digitaalisten verkkolaitteiden, kuten DSL‑modeemien, luotettavaan liittämiseen RJ45‑jakorasioihin tai DSL‑splittereihin. Kaapelin toisessa päässä on 8P4C‑rakenteinen RJ45‑urosliitin ja toisessa RJ11‑urosliitin (6P4C), joten se sopii ihanteellisesti DSL‑ ja VDSL‑sovelluksiin.

Litteä, joustava 2,2 × 4,7 mm kaapelirakenne helpottaa asennusta kapeisiin väleihin tai listojen alle. Laadukas CCA‑johtimisto ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat selkeän ja häiriöttömän signaalin myös pitkässä käytössä. PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja mekaaniselta rasitukselta.

Huom: Tätä kaapelia ei tule käyttää analogisten puhelimien liittämiseen ISDN‑verkkoon, eikä ISDN‑laitteiden yhdistämiseen analogiseen linjaan.