GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Basic XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 70 kg
Leveys - 864 mm
Korkeus - 435 mm
Väri - musta
Syvyys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497421
Sähkönumero
V012794
Toimittajan tuotenumero
49742
Tukkuerä
6
Maksimikuorma:
70 kg
Leveys:
864 mm
Korkeus:
435 mm
Väri:
musta
Syvyys:
30 mm
Goobay Basic FIXED seinäteline (koko XL) erittäin suurille televisioille. Erittäin ohut muotoilu jättää seinän ja television väliin vain 29 mm, mikä viimeistelee ultralitteiden televisioiden elegantin ilmeen. Avoin rakenne maksimoi laitteiden ilmankierron ja mahdollistaa helpon pääsyn komponenttien taakse.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 43–100" (109–254 cm)
- Maksimikuorma: 75 kg
- Etäisyys seinästä: 29 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400


