GOOBAY - Seinäteline - TV Mount TILT Basic L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 35 kg
Leveys - 665 mm
Korkeus - 422 mm
Väri - musta
Syvyys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497414
Sähkönumero
V012811
Toimittajan tuotenumero
49741
Tukkuerä
14
Maksimikuorma:
35 kg
Leveys:
665 mm
Korkeus:
422 mm
Väri:
musta
Syvyys:
22 mm
Goobay Basic TILT seinäteline suurille televisioille (37–70"). Tarjoaa kallistusominaisuuden ja helpon asennuksen. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta kiinnikkeen syvyys on vain 20,5 mm, mikä korostaa ultralitteiden televisioiden eleganttia ilmettä. Enintään 8° kallistuskulmallaan kiinnike sopii erinomaisesti asennettavaksi hieman tavanomaista istumakorkeutta ylemmäs.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 35 kg
- Min. seinän etäisyys: 20.5 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400


