GOOBAY - Seinäteline - TV Stand Mono 32-55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 40 kg
Leveys - 400 mm
Korkeus - 622 mm
Väri - musta
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849585241
Sähkönumero
V012787
Toimittajan tuotenumero
58524
Tukkuerä
2
Maksimikuorma:
40 kg
Leveys:
400 mm
Korkeus:
622 mm
Väri:
musta
Syvyys:
260 mm
Goobay Basic Tabletop TV Stand (Mono) on kääntyvä pöytäteline televisioille ja näytöille. Integroitu kaapelinhallintajärjestelmä liitäntäkaapeleiden järjestämiseen ja suojaamiseen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 32–55" (81–140 cm)
- Maksimikuorma: 40 kg
- VESA-yhteensopivuus: 100x100–400x400


