Etusivu

GOOBAY - Kaiutintarvike - Speaker Stand Era100 White

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 3 kg

  • Leveys - 250 mm

  • Korkeus - 715 mm

  • Väri - valkoinen

  • Syvyys - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849719837

Sähkönumero

V012769

Toimittajan tuotenumero

71983

Tukkuerä

3

Maksimikuorma:

3 kg

Leveys:

250 mm

Korkeus:

715 mm

Väri:

valkoinen

Syvyys:

250 mm

Goobay Speaker Stand Modern Era 1 Base, yhteensopiva Sonos Era 100 -kaiuttimien kanssa. Minimalistinen muotoilu ja optimaalinen korkeus (71,5 cm) parhaan kuuntelukokemuksen saavuttamiseksi.