GOOBAY - Kaiutintarvike - Speaker Stand Era300 White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 5 kg
Leveys - 250 mm
Korkeus - 714 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849719851
Sähkönumero
V012771
Toimittajan tuotenumero
71985
Tukkuerä
3
Maksimikuorma:
5 kg
Leveys:
250 mm
Korkeus:
714 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
250 mm
Goobay Basic Speaker Stand Modern Era 3 Base, yhteensopiva Sonos Era 300 -kaiuttimien kanssa. Minimalistinen muotoilu, optimaalinen korkeus ja integroitu kaapelinhallinta takaavat siistin ja tyylikkään asennuksen.
EsitePDF


