Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 5m, läpinäkyvä

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - CAT 6, S/FTP, 5m, läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849935671

Sähkönumero

V011882

Toimittajan tuotenumero

93567

Tukkuerä

50

Pituus:

5 m

Tämä CAT 6 ‑luokan S/FTP (PiMF) ‑verkkokaapeli tarjoaa erittäin luotettavan ja häiriösuojatun tiedonsiirron vaativiin verkkoasennuksiin. Kaapelin valmistuksessa käytetty täyskuparinen johdin (CU) ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat vakaan signaalin, erinomaisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän.

Kaapeli on varustettu kaksinkertaisella suojauksella: jokainen johdinpari on erikseen foliolla suojattu (PiMF), ja kaapelin ympärillä on punossuoja, joka vähentää tehokkaasti ulkoisia häiriöitä myös pitkissä vedoissa. Halogeenivapaa LSZH‑vaippa parantaa paloturvallisuutta ja vähentää savunmuodostusta.

RJ45‑liittimessä oleva lukitussuoja suojaa salpaa rikkoutumiselta, mikä tekee kaapelista erityisen luotettavan toistuvassa käytössä. Kaapeli on CAT 6 ‑testattu ja soveltuu PoE‑ ja PoE+‑syötölle.