GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3,Dx,7.5m,aqua,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - turkoosi
Pituus - 7.5 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849957543
Sähkönumero
V011989
Toimittajan tuotenumero
95754
Tukkuerä
15
Kategoria:
OM3
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
7.5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Tämä OM3‑luokan multimode‑kuitukaapeli on suunniteltu nopeisiin ja luotettaviin yhteyksiin ammattikäyttöön – datakeskuksiin, palvelinsaleihin, yritysverkkoihin, teollisuuden verkkoihin ja telekommunikaatiojärjestelmiin. LC‑UPC‑urosliittimet molemmissa päissä takaavat tarkan liitännän, matalan vaimennuksen ja vakaan signaalinsiirron.
OM3‑kuitu soveltuu erinomaisesti 10G‑Ethernet‑yhteyksiin ja toimii myös 40G‑ ja 100G‑järjestelmien lyhyillä etäisyyksillä. Aqua‑värinen kaapeli täyttää alan standardit ja on helposti tunnistettavissa multimode‑asennuksissa.
Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa parantaa turvallisuutta ja vähentää savun sekä haitallisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa. Kestävä kaapelirakenne ja taivutussuoja ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina asennukseen asti.
OM3‑kuitu soveltuu erinomaisesti 10G‑Ethernet‑yhteyksiin ja toimii myös 40G‑ ja 100G‑järjestelmien lyhyillä etäisyyksillä. Aqua‑värinen kaapeli täyttää alan standardit ja on helposti tunnistettavissa multimode‑asennuksissa.
Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa parantaa turvallisuutta ja vähentää savun sekä haitallisten kaasujen muodostumista tulipalotilanteessa. Kestävä kaapelirakenne ja taivutussuoja ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina asennukseen asti.


