GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,10m,viol,LCU/LCU

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,10m,viol,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM4

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Ulkovaipan väri - muu

  • Pituus - 10 m

  • Kaapelityyppi - duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849959394

Sähkönumero

V011975

Toimittajan tuotenumero

95939

Tukkuerä

10

Kategoria:

OM4

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Ulkovaipan väri:

muu

Pituus:

10 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2.8 mm

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Tämä korkealaatuinen OM4‑luokan multimode‑kuitukaapeli on suunniteltu nopeisiin ja luotettaviin verkkoyhteyksiin datakeskuksissa, palvelinsaleissa, teollisuusympäristöissä ja muihin ammattimaisiin verkkoratkaisuihin. Kaapeli on varustettu LC‑UPC‑urosliittimillä molemmissa päissä, mikä takaa erittäin tarkan liitoksen ja matalan vaimennuksen.

OM4‑kuitu soveltuu erityisesti suurinopeuksiseen tiedonsiirtoon, kuten 10G/40G/100G‑Ethernet‑yhteyksiin, ja sen suorituskyky riittää vaativiin konesalirakenteisiin sekä runkoverkkoihin. Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja takaa vähäisen savunmuodostuksen ja myrkyttömät palokaasut tulipalon sattuessa. Taivutussuoja ja tukeva kaapelirakenne ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina käyttöönottoon asti.