GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,10m,viol,LCU/SCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM4
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - muu
Pituus - 10 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849959486
Sähkönumero
V011983
Toimittajan tuotenumero
95948
Tukkuerä
10
Kategoria:
OM4
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
muu
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Laadukas OM4‑luokan multimode‑kuitukaapeli tarjoaa nopean ja häiriöttömän tiedonsiirron ammattikäyttöön, kuten datakeskuksiin, palvelinsaleihin, teollisuusverkkoihin ja telekommunikaatiojärjestelmiin. Kaapelissa on LC‑UPC‑urosliitin toisessa päässä ja SC‑UPC‑urosliitin toisessa, mikä tekee siitä ihanteellisen erilaisiin laiteportteihin ja ristikytkentöihin, joissa tarvitaan erilaistyyppisiä liittimiä.
OM4‑kuitu soveltuu erityisen hyvin suurinopeuksisiin yhteyksiin, kuten 10G, 40G ja 100G Ethernet ‑verkkoteknologioihin. LSZH‑halogeenivapaa vaippa täyttää tiukat paloturvallisuusvaatimukset ja vähentää savun sekä haitallisten kaasujen muodostumista mahdollisessa palotilanteessa. Tämä tekee kaapelista turvallisen valinnan sekä yritys- että julkisiin tiloihin. Kaapelin tukeva rakenne ja taivutussuoja ehkäisevät katkeamisia ja mekaanisia vaurioita. Irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina varastoinnin ja asennuksen aikana.
OM4‑kuitu soveltuu erityisen hyvin suurinopeuksisiin yhteyksiin, kuten 10G, 40G ja 100G Ethernet ‑verkkoteknologioihin. LSZH‑halogeenivapaa vaippa täyttää tiukat paloturvallisuusvaatimukset ja vähentää savun sekä haitallisten kaasujen muodostumista mahdollisessa palotilanteessa. Tämä tekee kaapelista turvallisen valinnan sekä yritys- että julkisiin tiloihin. Kaapelin tukeva rakenne ja taivutussuoja ehkäisevät katkeamisia ja mekaanisia vaurioita. Irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina varastoinnin ja asennuksen aikana.


