GOOBAY - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4,Dx,7.5m,viol,LCU/LCU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM4
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri - muu
Pituus - 7.5 m
Kaapelityyppi - duplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849959387
Sähkönumero
V011974
Toimittajan tuotenumero
95938
Tukkuerä
15
Kategoria:
OM4
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Ulkovaipan väri:
muu
Pituus:
7.5 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2.8 mm
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Tämä korkealaatuinen OM4‑luokan multimode‑kuitukaapeli on suunniteltu nopeisiin ja luotettaviin verkkoyhteyksiin datakeskuksissa, palvelinsaleissa, teollisuusympäristöissä ja muihin ammattimaisiin verkkoratkaisuihin. Kaapeli on varustettu LC‑UPC‑urosliittimillä molemmissa päissä, mikä takaa erittäin tarkan liitoksen ja matalan vaimennuksen.
OM4‑kuitu soveltuu erityisesti suurinopeuksiseen tiedonsiirtoon, kuten 10G/40G/100G‑Ethernet‑yhteyksiin, ja sen suorituskyky riittää vaativiin konesalirakenteisiin sekä runkoverkkoihin. Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja takaa vähäisen savunmuodostuksen ja myrkyttömät palokaasut tulipalon sattuessa. Taivutussuoja ja tukeva kaapelirakenne ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina käyttöönottoon asti.
OM4‑kuitu soveltuu erityisesti suurinopeuksiseen tiedonsiirtoon, kuten 10G/40G/100G‑Ethernet‑yhteyksiin, ja sen suorituskyky riittää vaativiin konesalirakenteisiin sekä runkoverkkoihin. Halogeenivapaa LSZH‑kaapelivaippa täyttää tiukat paloturvallisuusstandardit ja takaa vähäisen savunmuodostuksen ja myrkyttömät palokaasut tulipalon sattuessa. Taivutussuoja ja tukeva kaapelirakenne ehkäisevät mekaanisia vaurioita, ja irrotettavat pölysuoja‑korkit pitävät liittimet puhtaina käyttöönottoon asti.


