GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11 10m jatko musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 m
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849682575
Sähkönumero
V012004
Toimittajan tuotenumero
68257
Tukkuerä
10
Pituus:
10 m
Ulkovaipan väri:
musta
Goobayn modulaarinen puhelimen jatkokaapeli tarjoaa helpon ja varman tavan pidentää puhelinkaapelia ilman signaalin heikkenemistä. Kaapelissa on RJ11/RJ14‑urosliitin (6P4C) toisessa päässä ja RJ11‑naarasliitin (6P4C) toisessa, joten se sopii lähes kaikkiin puhelin- ja verkkokäyttöihin, joissa käytetään RJ11‑liitäntää.
Litteä ja joustava rakenne tekee kaapelista helpon asentaa seinänvieruksiin, listojen alle tai huonekalujen taakse. CCA‑johdin sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän ja häiriöttömän signaalin analogisissa ja digitaalisissa sovelluksissa. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja lisää käyttöikää.
Litteä ja joustava rakenne tekee kaapelista helpon asentaa seinänvieruksiin, listojen alle tai huonekalujen taakse. CCA‑johdin sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän ja häiriöttömän signaalin analogisissa ja digitaalisissa sovelluksissa. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja lisää käyttöikää.


