GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11 10m musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 m
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849503191
Sähkönumero
V011998
Toimittajan tuotenumero
50319
Tukkuerä
10
Pituus:
10 m
Ulkovaipan väri:
musta
Goobayn korkealaatuinen modulaarinen puhelinkaapeli tarjoaa luotettavan yhteyden analogisille ja digitaalisille viestintälaitteille. Kaapelissa on kaksi RJ11‑urosliitintä (6P4C), ja se sopii erinomaisesti puhelimille, faxeille, modeemeille, reitittimille sekä DSL‑, VDSL‑ ja ISDN‑yhteyksiin.
Litteä ja joustava rakenne helpottaa kaapelin asentamista kotona ja toimistossa. Johtimena käytetty CCA‑materiaali (kuparipäällysteinen alumiini) sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän ja häiriöttömän signaalin. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia taivutukselta ja mekaaniselta rasitukselta.
Litteä ja joustava rakenne helpottaa kaapelin asentamista kotona ja toimistossa. Johtimena käytetty CCA‑materiaali (kuparipäällysteinen alumiini) sekä laadukkaat liittimet varmistavat selkeän ja häiriöttömän signaalin. Kestävä PVC‑vaippa suojaa kaapelia taivutukselta ja mekaaniselta rasitukselta.


