Etusivu

GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ11-RJ45 3m jatko valkoinen

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849930614

Sähkönumero

V012016

Toimittajan tuotenumero

93061

Tukkuerä

10

Pituus:

3 m

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Goobayn modulaarinen RJ45–RJ11‑kaapeli on suunniteltu erityisesti digitaalisten verkkolaitteiden, kuten DSL‑modeemien, luotettavaan liittämiseen RJ45‑jakorasioihin tai DSL‑splittereihin. Kaapelin toisessa päässä on 8P4C‑rakenteinen RJ45‑urosliitin ja toisessa RJ11‑urosliitin (6P4C), joten se sopii ihanteellisesti DSL‑ ja VDSL‑sovelluksiin.

Litteä, joustava 2,2 × 4,7 mm kaapelirakenne helpottaa asennusta kapeisiin väleihin tai listojen alle. Laadukas CCA‑johtimisto ja kultapinnoitetut koskettimet takaavat selkeän ja häiriöttömän signaalin myös pitkässä käytössä. PVC‑vaippa suojaa kaapelia katkeamiselta ja mekaaniselta rasitukselta.

Huom: Tätä kaapelia ei tule käyttää analogisten puhelimien liittämiseen ISDN‑verkkoon, eikä ISDN‑laitteiden yhdistämiseen analogiseen linjaan.