GOOBAY - Kytkentäkaapeli - RJ45-verkkokaapelikela, 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Ulkovaipan väri - oranssi
Johdinmateriaali - kupari
Pakkauksen sisältö - 50 m
AWG - 23
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 075 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4040849589348
Sähkönumero
V010090
Toimittajan tuotenumero
58934
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
50 m
AWG:
23
Yhteinen suoja:
folio + punos
Parisuojaus:
folio
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.7 mm
Kaapelityyppi:
S/FTP
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


