Etusivu

GOOBAY - Liitin-CAT5e - RJ45+taivutussuoja Cat5e STP

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

vihreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Soveltuu pyörökaapelille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849687471

Sähkönumero

V012033

Toimittajan tuotenumero

68747

Tukkuerä

10

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

puristusliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Väri:

vihreä

Maksimi AWG-koko:

24

Min. AWG-koko:

muu

Suojattu CAT 5e ‑tasoinen RJ45‑urosliitin pyöreiden verkkokaapelien päättämiseen. Sopii monisäikeisille johtimille (AWG 24–26). Taivutussuoja (strain‑relief boot) suojaa kaapelia mekaaniselta rasitukselta ja tukee 6,4 mm kaapelihalkaisijaa. Kestävä muovikuori ja lukituskieleke varmistavat luotettavan liitoksen. 3 µm kultapinnoitetut koskettimet takaavat hyvän signaalinsiirron. RJ45‑urosliitin (8P8C), STP‑suojattu.