GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelityyppi - muu
Pituus - 1.5 m
Impedanssi - 75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849516498
Sähkönumero
V011551
Toimittajan tuotenumero
51649
Tukkuerä
140
Kaapelityyppi:
muu
Pituus:
1.5 m
Impedanssi:
75 Ohm
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Väri:
musta
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Suojaus:
yksittäissuojaus
AUX–RCA‑adapterikaapeli, 3,5 mm stereo → 2× RCA uros. Adapterikaapeli, jossa 3,5 mm stereoplugi (uros) laitteisiin, joissa on kuulokeliitäntä, sekä kaksi RCA‑urosliitintä stereoäänen siirtoon vahvistimille, kaiuttimille ja muille AV‑laitteille. Suojattu rakenne ja puhtaasta kuparista valmistetut sisäjohtimet varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron. Värikoodatut RCA‑liittimet (punainen/valkoinen) helpottavat oikean ja vasemman kanavan tunnistamista.


