Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 1 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - 3,5 mm stereo jakkiliitin

  • Liitännän tyyppi liitäntä 2 - pistotulppa

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RCA(cinch)-liitäntä

  • Pituus - 1 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849516481

Sähkönumero

V011550

Toimittajan tuotenumero

51648

Tukkuerä

200

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Liitintyyppi, liitäntä1:

3,5 mm stereo jakkiliitin

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RCA(cinch)-liitäntä

Pituus:

1 m

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora