Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 3 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros > 2RCA uros 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 3 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849516504

Sähkönumero

V011552

Toimittajan tuotenumero

51650

Tukkuerä

100

Pituus:

3 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

pistotulppa

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora

AUX–RCA‑adapterikaapeli, 3,5 mm stereo → 2× RCA uros. Adapterikaapeli, jossa 3,5 mm stereoplugi (uros) laitteisiin, joissa on kuulokeliitäntä, sekä kaksi RCA‑urosliitintä stereoäänen siirtoon vahvistimille, kaiuttimille ja muille AV‑laitteille. Suojattu rakenne ja puhtaasta kuparista valmistetut sisäjohtimet varmistavat häiriöttömän signaalinsiirron. Värikoodatut RCA‑liittimet (punainen/valkoinen) helpottavat oikean ja vasemman kanavan tunnistamista.