Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/uros 1,5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - 3,5 mm uros/uros 1,5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1.5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500190

Sähkönumero

V011454

Toimittajan tuotenumero

50019

Tukkuerä

150

Pituus:

1.5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora