GOOBAY - Liitosjohto - AUX 3pin uros/naaras 3 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3
Liitintyyppi, liitäntä1 - muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849504327
Sähkönumero
V011436
Toimittajan tuotenumero
50432
Tukkuerä
100
Pituus:
3 m
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Napojen lukumäärä, liitäntä 1:
3
Liitintyyppi, liitäntä1:
muu
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
muu
Napojen lukumäärä, liitäntä 2:
3
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
naarasliitin
Asetussuuntainen liitäntä 1:
suora
Asetussuuntainen liitäntä 2:
suora


