Etusivu

GOOBAY - Liitosjohto - AUX 3pin uros/naaras 5 m

Wentronic GmbH
KopioiKopioi
GOOBAY - Liitosjohto - AUX 3pin uros/naaras 5 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa

  • Napojen lukumäärä, liitäntä 1 - 3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - muu

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849500909

Sähkönumero

V011434

Toimittajan tuotenumero

50090

Tukkuerä

60

Pituus:

5 m

Liitännän tyyppi liitäntä 1:

pistotulppa

Napojen lukumäärä, liitäntä 1:

3

Liitintyyppi, liitäntä1:

muu

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

muu

Napojen lukumäärä, liitäntä 2:

3

Liitännän tyyppi liitäntä 2:

naarasliitin

Asetussuuntainen liitäntä 1:

suora

Asetussuuntainen liitäntä 2:

suora