GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6a 19-paneeli, 24-port, 1 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - 6A (IEC)
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849908552
Sähkönumero
V011724
Toimittajan tuotenumero
90855
Tukkuerä
10
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
6A (IEC)
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Asennustapa:
19" asennus


