Etusivu

GOOBAY - Paneeli-kupari - CAT 6a 19 paneeli, 24-port, 1U

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849908545

Sähkönumero

V011723

Toimittajan tuotenumero

90854

Tukkuerä

10

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

6A (IEC)

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

19" asennus

CAT 6A 19” patch‑paneeli, 24 porttia, 1U, STP‑suojattu. 24‑porttinen CAT 6A ‑patch‑paneeli asennettavaksi 19” (48,3 cm) räkkiin tai palvelinkaappiin. STP‑suojatut RJ45‑liittimet sopivat valmiiksi päätettyjen CAT 6A ‑kaapeleiden liittämiseen. “Easy Open” ‑metallikotelo mahdollistaa paneelin avaamisen ilman työkaluja, mikä helpottaa ylläpitoa. IDC‑liittimet tukevat juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaata kaapelipäättämistä (IDC‑työkalu tarvitaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan.