Etusivu

GOOBAY - Paneeli-kupari - Patch-paneeli Cat6 24p 19 1U

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väylien/kytkentöjen määrä - 24

  • Kategoria - 6

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - musta

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849930485

Sähkönumero

V012042

Toimittajan tuotenumero

93048

Tukkuerä

10

Väylien/kytkentöjen määrä:

24

Kategoria:

6

Laiterivien määrä:

1

Väri:

musta

RAL-numero:

9005

Asennustapa:

19" asennus

CAT 6 19" patch‑paneeli, 24 porttia, 1U, STP‑suojattu. 24‑porttinen CAT 6 ‑patch‑paneeli valmiiksi päätettyjen RJ45‑kaapeleiden liittämiseen 19" (48,3 cm) räkkiin tai palvelinkaappiin. STP‑suojatut portit varmistavat luotettavan tiedonsiirron myös ympäristöissä, joissa on sähkömagneettisia häiriöitä. IDC‑pääte mahdollistaa juotos‑, ruuvi‑ ja kuorintavapaan kaapelipäätöksen (IDC‑työkalu tarvitaan). TIA‑568 A/B ‑värikoodaus sekä numeroidut portit takaavat siistin ja virheettömän kaapelinhallinnan. Kiinnitysruuvit sisältyvät toimitukseen.