GOOBAY - Seinäteline - Caravan TV 230mm 13-43 Silver

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 15 kg
Leveys - 236 mm
Korkeus - 221 mm
Väri - hopea
Syvyys - 259 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849719882
Sähkönumero
V012747
Toimittajan tuotenumero
71988
Tukkuerä
12
Maksimikuorma:
15 kg
Leveys:
236 mm
Korkeus:
221 mm
Väri:
hopea
Syvyys:
259 mm
Goobay Basic Caravan TV -seinäteline, FULLMOTION-malli, jossa kääntö, kallistus ja ulosvedettävä varsi (jopa 23,6 cm). Sopii matkailuautoihin ja -vaunuihin, tarjoaa joustavan katselukulman.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Malli / Tyyppi: Caravan FULLMOTION
- Näytön koko: 13–43" (33–109 cm)
- Maksimikuorma: 15 kg
- Min. etäisyys seinästä: 86 mm
- Max. etäisyys seinästä: 236 mm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
EsitePDF


