GOOBAY - Seinäteline - Caravan TV 380mm 13-43 Silver

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 15 kg
Leveys - 386 mm
Korkeus - 221 mm
Väri - hopea
Syvyys - 302 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849719899
Sähkönumero
V012748
Toimittajan tuotenumero
71989
Tukkuerä
12
Maksimikuorma:
15 kg
Leveys:
386 mm
Korkeus:
221 mm
Väri:
hopea
Syvyys:
302 mm
Goobay Basic Caravan TV -seinäteline, FULLMOTION-malli, jossa kääntö, kallistus ja ulosvedettävä varsi (jopa 38,6 cm). Soveltuu matkailuautoihin ja -vaunuihin, erittäin joustava asennus.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Malli / Tyyppi: Caravan FULLMOTION
- Näytön koko: 13–43" (33–109 cm)
- Maksimikuorma: 15 kg
- Min. etäisyys seinästä: 86 mm
- Max. etäisyys seinästä: 386 mm
- Ulosvedettävä: 38,6 cm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
EsitePDF


