GOOBAY - Seinäteline - Caravan TV 80mm 13-43 Silver

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 15 kg
Leveys - 221 mm
Korkeus - 221 mm
Väri - hopea
Syvyys - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849719875
Sähkönumero
V012746
Toimittajan tuotenumero
71987
Tukkuerä
16
Maksimikuorma:
15 kg
Leveys:
221 mm
Korkeus:
221 mm
Väri:
hopea
Syvyys:
86 mm
Goobay Basic Caravan TV -seinäteline, TILT-malli, soveltuu matkailuautoihin ja -vaunuihin. Mahdollistaa turvallisen ja tärinättömän TV-asennuksen. Täysin liikuteltava: kallistus ja kääntö optimaalisen katselukulman saavuttamiseksi.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Malli / Tyyppi: Caravan TILT
- Näytön koko: 13–43" (33–109 cm)
- Maksimikuorma: 15 kg
- VESA-yhteensopivuus: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200 mm
EsitePDF


