GOOBAY - Seinäteline - Caravan TV FIX S 13-27 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 30 kg
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849744143
Sähkönumero
V012750
Toimittajan tuotenumero
74414
Tukkuerä
24
Maksimikuorma:
30 kg
Väri:
musta
Goobay Basic Caravan TV -seinäteline, FIXED-malli, erittäin ohut muotoilu (vain 15 mm seinäetäisyys). Sopii matkailuautoihin ja -vaunuihin, tilaa säästävä ratkaisu.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Malli / Tyyppi: Caravan FIXED
- Näytön koko: 13–27" (33–69 cm)
- Maksimikuorma: 30 kg
- Min. etäisyys seinästä: 15 mm
- VESA-yhteensopivuus: 50x50, 75x75, 100x100 mm
EsitePDF


