GOOBAY - Seinäteline - Soundbar Wall Uni Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 15 kg
Leveys - 166 mm
Korkeus - 51 mm
Väri - musta
Syvyys - 79 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708275
Sähkönumero
V012767
Toimittajan tuotenumero
70827
Tukkuerä
30
Maksimikuorma:
15 kg
Leveys:
166 mm
Korkeus:
51 mm
Väri:
musta
Syvyys:
79 mm
Goobay Universal Soundbar Wall Mount, seinäkiinnitys. Turvallinen ja huomaamaton asennus kaikille yleisille soundbareille ja kaiuttimille.


