GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Era300 Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 5 kg

  • Leveys - 191 mm

  • Korkeus - 112 mm

  • Väri - musta

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849711947

Sähkönumero

V012774

Toimittajan tuotenumero

71194

Tukkuerä

10

Maksimikuorma:

5 kg

Leveys:

191 mm

Korkeus:

112 mm

Väri:

musta

Syvyys:

80 mm

Goobay seinäteline Sonos Era 300 -kaiuttimelle. Tarjoaa kääntö- ja kallistusominaisuudet sekä tukevan kiinnityksen.