GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Era300 White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 5 kg
Leveys - 191 mm
Korkeus - 112 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849719844
Sähkönumero
V012775
Toimittajan tuotenumero
71984
Tukkuerä
10
Maksimikuorma:
5 kg
Leveys:
191 mm
Korkeus:
112 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
80 mm
Goobay seinäteline Sonos Era 300 -kaiuttimelle. Tarjoaa kääntö- ja kallistusominaisuudet sekä tukevan kiinnityksen.
EsitePDF


