GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Uni 2pcs Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 3.5 kg
Leveys - 50 mm
Korkeus - 87 mm
Väri - musta
Syvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849493935
Sähkönumero
V012778
Toimittajan tuotenumero
49393
Tukkuerä
50
Maksimikuorma:
3.5 kg
Leveys:
50 mm
Korkeus:
87 mm
Väri:
musta
Syvyys:
64 mm
Goobay Universal Speaker Wall Mount, 2 kpl, musta. Sopii useimmille kaiuttimille, säädettävä kallistus ja kääntö. Kaiuttimen etäisyys seinästä 6,4 cm.
EsitePDF


