GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Uni 4pcs Black

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 3.5 kg

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 87 mm

  • Väri - musta

  • Syvyys - 64 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849493911

Sähkönumero

V012780

Toimittajan tuotenumero

49391

Tukkuerä

25

Maksimikuorma:

3.5 kg

Leveys:

50 mm

Korkeus:

87 mm

Väri:

musta

Syvyys:

64 mm

Goobay Universal Speaker Wall Mount, 4 kpl, musta. Sopii useimmille kaiuttimille, säädettävä kallistus ja kääntö. Kaiuttimen etäisyys seinästä 6,4 cm.