GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall Uni 4pcs White

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 3.5 kg
Leveys - 50 mm
Korkeus - 87 mm
Väri - valkoinen
Syvyys - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849493928
Sähkönumero
V012781
Toimittajan tuotenumero
49392
Tukkuerä
25
Maksimikuorma:
3.5 kg
Leveys:
50 mm
Korkeus:
87 mm
Väri:
valkoinen
Syvyys:
64 mm
Goobay Universal Speaker Wall Mount, 4 kpl, valkoinen. Sopii useimmille kaiuttimille, säädettävä kallistus ja kääntö. Kaiuttimen etäisyys seinästä 6,4 cm.
EsitePDF


