GOOBAY - Seinäteline - TV Cart Basic L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 35 kg
Leveys - 677 mm
Korkeus - 1540 mm
Väri - musta
Syvyys - 540 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849595073
Sähkönumero
V012784
Toimittajan tuotenumero
59507
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
35 kg
Leveys:
677 mm
Korkeus:
1540 mm
Väri:
musta
Syvyys:
540 mm
Goobay Basic TV Presentation Stand (koko L) on esitysteline televisioille ja näytöille. Helppo asentaa ja varustettu integroidulla kaapelinhallinnalla.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 35 kg
- VESA-yhteensopivuus: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
EsitePDF


