GOOBAY - Seinäteline - TV Cart Pro L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 50 kg
Leveys - 871 mm
Korkeus - 1966 mm
Väri - musta
Syvyys - 678 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849595080
Sähkönumero
V012785
Toimittajan tuotenumero
59508
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
50 kg
Leveys:
871 mm
Korkeus:
1966 mm
Väri:
musta
Syvyys:
678 mm
Goobay Pro TV Presentation Stand (koko L) on monipuolinen esitysteline, jossa on kallistusominaisuus ja korkeussäädettävät hyllyt. Soveltuu kokous- ja julkisiin tiloihin.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 50 kg
- VESA-yhteensopivuus: 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
EsitePDF


