GOOBAY - Seinäteline - TV Ceiling 23-55 Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 20 kg
Leveys - 435 mm
Korkeus - 614 mm
Väri - musta
Syvyys - 165 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708244
Sähkönumero
V012783
Toimittajan tuotenumero
70824
Tukkuerä
8
Maksimikuorma:
20 kg
Leveys:
435 mm
Korkeus:
614 mm
Väri:
musta
Syvyys:
165 mm
Goobay Basic Ceiling TV Mount (koko M) on käytännöllinen kattoteline, joka kääntyy sivusuunnassa ja jonka kulmaa voi säätää. Sisältää flip-up- ja lukitustoiminnon, ihanteellinen ahtaisiin tiloihin.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 23–55" (58–140 cm)
- Maksimikuorma: 20 kg
- VESA-yhteensopivuus: 75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 200x400, 400x200, 300x300, 300x400, 400x300, 400x400
EsitePDF


