GOOBAY - Seinäteline - TV Floor Stand L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 40 kg
Leveys - 650 mm
Korkeus - 1458 mm
Väri - musta
Syvyys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849585265
Sähkönumero
V012782
Toimittajan tuotenumero
58526
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
40 kg
Leveys:
650 mm
Korkeus:
1458 mm
Väri:
musta
Syvyys:
400 mm
Goobay Basic TV Floor Stand (koko L) on tukeva metallinen lattiateline televisioille ja näytöille, tarjoaa joustavan korkeussäädön ja 35° kääntöominaisuuden. Integroitu kaapelinhallinta takaa siistin ulkonäön.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 40 kg
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
EsitePDF


