GOOBAY - Seinäteline - TV Mount Easy L 58Zoll

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 50 kg
Leveys - 400 mm
Korkeus - 400 mm
Väri - musta
Syvyys - 14.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849634901
Sähkönumero
V012790
Toimittajan tuotenumero
63490
Tukkuerä
20
Maksimikuorma:
50 kg
Leveys:
400 mm
Korkeus:
400 mm
Väri:
musta
Syvyys:
14.5 mm
Goobay EasyMount Universal TV Wall Mount (koko L) on innovatiivinen, säädettävä kaapeliripustus, joka tukee useimpia 37–70 tuuman televisioita aina 50 kg:aan asti. Näin voit ripustaa television kuin taulun. Erittäin litteä muotoilu jättää seinän ja television väliin vain 14,5 mm, mikä viimeistelee ultralitteiden televisioiden elegantin ilmeen.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 50 kg
- VESA-yhteensopivuus: 200x200–600x400


