GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Basic L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 35 kg
Leveys - 665 mm
Korkeus - 422 mm
Väri - musta
Syvyys - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497322
Sähkönumero
V012791
Toimittajan tuotenumero
49732
Tukkuerä
14
Maksimikuorma:
35 kg
Leveys:
665 mm
Korkeus:
422 mm
Väri:
musta
Syvyys:
20.5 mm
Goobay Basic FIXED seinäteline (koko L) suurille televisioille. Erittäin ohut muotoilu viimeistelee ultralitteiden televisioiden elegantin ilmeen. Avoin runkorakenne maksimoi laitteiden ilmankierron ja mahdollistaa helpon pääsyn komponenttien taakse.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 35 kg
- Etäisyys seinästä: 20,5 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
EsitePDF


