GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Basic M Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 35 kg
Leveys - 465 mm
Korkeus - 422 mm
Väri - musta
Syvyys - 20.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849497308
Sähkönumero
V012792
Toimittajan tuotenumero
49730
Tukkuerä
16
Maksimikuorma:
35 kg
Leveys:
465 mm
Korkeus:
422 mm
Väri:
musta
Syvyys:
20.5 mm
Goobay Basic FIXED seinäteline (koko M) keskikokoisille televisioille. Erittäin ohut muotoilu viimeistelee ultralitteiden televisioiden elegantin ilmeen. Avoin runkorakenne maksimoi laitteiden ilmankierron ja mahdollistaa helpon pääsyn komponenttien taakse.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 32–55" (81–140 cm)
- Maksimikuorma: 35 kg
- Etäisyys seinästä: 20,5 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400


