GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Basic S Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 25 kg
Leveys - 122 mm
Korkeus - 122 mm
Väri - musta
Syvyys - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849585234
Sähkönumero
V012793
Toimittajan tuotenumero
58523
Tukkuerä
40
Maksimikuorma:
25 kg
Leveys:
122 mm
Korkeus:
122 mm
Väri:
musta
Syvyys:
15 mm
Goobay Basic FIXED seinäteline (koko S) pienille televisioille ja näytöille. Erittäin ohut muotoilu (vain 15 mm seinäetäisyys), tilaa säästävä ratkaisu. Sopii yleisimmille TV-merkeille ja -koille.
Tekniset ominaisuudet
Tekniset ominaisuudet
- Näytön koko: 23–42" (58–107 cm)
- Maksimikuorma: 25 kg
- Etäisyys seinästä: 15 mm
- VESA-yhteensopivuus: 75x75, 100x100


