GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Pro L Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 50 kg
Leveys - 653 mm
Korkeus - 425 mm
Väri - musta
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849498916
Sähkönumero
V012795
Toimittajan tuotenumero
49891
Tukkuerä
8
Maksimikuorma:
50 kg
Leveys:
653 mm
Korkeus:
425 mm
Väri:
musta
Syvyys:
25 mm
Goobay Pro FIXED seinäteline (koko L) suurille televisioille. Erittäin ohut muotoilu jättää seinän ja television väliin vain 25 mm, mikä viimeistelee ultralitteiden televisioiden elegantin ilmeen. Automaattinen Click-in & Easy Release -mekanismi mahdollistaa television turvallisen napsautuksen paikalleen ja irrotuksen. Ei siis lukitusruuveja, jotka tarvitsee kiinnittää manuaalisesti, mikä tekee asennuksesta erittäin helppoa.
Tekniset ominaisuudet:
Tekniset ominaisuudet:
- Näytön koko: 37–70" (94–178 cm)
- Maksimikuorma: 50 kg
- Etäisyys seinästä: 25 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
EsitePDF


