GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Pro XL Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 75 kg
Leveys - 954 mm
Korkeus - 625 mm
Väri - musta
Syvyys - 30.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849498923
Sähkönumero
V012797
Toimittajan tuotenumero
49892
Tukkuerä
5
Maksimikuorma:
75 kg
Leveys:
954 mm
Korkeus:
625 mm
Väri:
musta
Syvyys:
30.5 mm
Goobay Pro FIXED seinäteline (koko XL) erittäin suurille televisioille. Erittäin ohut muotoilu jättää seinän ja television väliin vain 30,5 mm, mikä viimeistelee ultralitteiden televisioiden elegantin ilmeen. Automaattinen Click-in & Easy Release -mekanismi mahdollistaa television turvallisen napsautuksen paikalleen ja irrotuksen. Ei siis lukitusruuveja, jotka tarvitsee kiinnittää manuaalisesti, mikä tekee asennuksesta erittäin helppoa.
Tekniset ominaisuudet:
Tekniset ominaisuudet:
- Näytön koko: 43–100" (109–254 cm)
- Maksimikuorma: 75 kg
- Etäisyys seinästä: 30,5 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x600, 900x600
EsitePDF


