GOOBAY - Seinäteline - TV Mount FIX Ultra Black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 75 kg
Leveys - 930 mm
Korkeus - 250 mm
Väri - musta
Syvyys - 9.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849708220
Sähkönumero
V012798
Toimittajan tuotenumero
70822
Tukkuerä
10
Maksimikuorma:
75 kg
Leveys:
930 mm
Korkeus:
250 mm
Väri:
musta
Syvyys:
9.5 mm
Goobay Basic FIXED UltraSlim seinäteline (koko XL) erittäin suurille ja raskaille televisioille. Erittäin ohuen muotoilun ansiosta teline on lähes näkymätön sivulta katsottuna. Tarkan asennuksen ja kohdistuksen varmistamiseksi poikkipalkissa on kätevät VESA®-yhteensopivat etäisyysmerkinnät ja integroitu vesivaaka.
Tekniset ominaisuudet:
Tekniset ominaisuudet:
- Näytön koko: 43–100" (109–254 cm)
- Maksimikuorma: 75 kg
- Etäisyys seinästä: 9,5 mm
- VESA-yhteensopivuus: 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600
EsitePDF


